Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics E8a Chip-Programmiergerät, Emulator, R8C, M16C, H8S, H8,740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics E8a Chip-Programmiergerät, Emulator, R8C, M16C, H8S, H8,740
Artikel-Nr.:
     108EL-7603511
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R0E00008AKCE00
EAN/GTIN:
     5059041974486
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
programmiergerät
Zubehör-Typ = Emulator
Zum Einsatz mit = R8C, M16C, H8S, H8,740
Interface = USB
Name des Programmierers = E8a

Renesas Electronics On-Chip-Debugging-EmulDer Renesas Electronics e8a On-Chip-Debugging-Emulator ist eine Entwicklung des E8, der die gleiche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit bietet und gleichzeitig die Kosten für den Endbenutzer und die Größe des Geräts reduziert. Er wurde für den Einsatz als integrierter Debugger für die R8C-Familie, die M16C-Familie, die H8-Familie H8/winzige und extrem energiesparende Serie und die 740-Familien in Verbindung mit Renesas Hochleistungs-Embedded-Werkstatt entwickelt und bietet dem Benutzer eine Reihe von Debugging-Funktionen. Es ist ein praktisches Gerät für Programmierer. Dieser Emulator ist ideal für die moderne Entwicklungs- und Prototypenumgebung mit Programmierunterstützung für Geräte aus allen MCU-Hauptfamilien. Dieses Produkt wird mit einem USB-Host-Schnittstellenkabel, einem Benutzerschnittstellenkabel und einem Softwarepaket geliefert, das eine leistungsstarke integrierte Werkstatt, ein Flash-Entwicklungskit, Debugger-Support-Software für sie und Evaluierungsversionen der Renesas Compiler-Toolchains enthält. Die unterstützten Versionen der Toolchains sind bei Ihrem Renesas-Lieferanten erhältlich. Lieferumfang: USB-Host-Schnittstellenkabel und Benutzerschnittstellenkabel. Mikrocontrollerfamilie R8C, Renesas Electronics Die 16-Bit-CISC-Mikrocontroller der R8C-Familie von Renesas bieten eine hohe ROM-Code-Effizienz, hervorragende Rauschleistung, niedrigen Energieverbrauch und hohe Verarbeitungsleistung. Dazu gehören die Vorteile umfangreicher On-Chip-Peripheriegeräte wie umfassende Timer-Funktionen und verschiedene serielle Kommunikationsfunktionen. Die R8C-Familie ist außerdem kompatibel mit der M16C-Familie, sodass Softwareressourcen und Entwicklungstools gemeinsam genutzt werden können. Die Produktfamilie R8C von Renesas unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen wie Automobilbau, Konsumgüter, Bürogeräte und industrielle GeräteEigenschaften und VorteileNahe an der tatsächlichen Evaluierung des Zielsystems Vollständige Debugging-Funktionen Speichererweiterungsmodus wird unterstützt (Gerät erlaubt) Integrierte Programmierung Kunststoffgehäuse besteht aus einem biologisch abbaubaren Material (einem Polylactid auf pflanzlicher Basis (PLA)) Überlegene Fähigkeiten Ultrakompakte Abmessungen USB wird über den Bus versorgt, kein externes Netzteil erforderlich
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Emulator
Zum Einsatz mit:
R8C, M16C, H8S, H8,740
Interface:
USB
Name des Programmierers:
E8a
Weitere Suchbegriffe: 7603511, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Renesas Electronics, R0E00008AKCE00, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.