Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
WLAN Stick
>
Artikel
Edimax WLAN-Adapter USB 2.0 WiFi 2.4GHz N300 802.11b, 802.11g, 802.11n, 300Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7603625
Hersteller:
Edimax
Herst.-Nr.:
EW-7612UAN
EAN/GTIN:
4710700929346
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
edimax wlan stick
usb wlan adapter
Interface = USB 2.0
Wireless-Konnektivität = WiFi
WLAN-Rating = N300
WLAN-Standard = 802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN-Band = 2.4GHz
Übertragungsrate Funk = 300Mbit/s
Wireless-USB-Adapter Edimax, 300 MBit/s
Weitere Informationen:
Interface:
USB 2.0
Wireless-Konnektivität:
WiFi
WLAN-Rating:
N300
WLAN-Standard:
802.11b, 802.11g, 802.11n
WLAN-Band:
2.4GHz
Übertragungsrate Funk:
300Mbit/s
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Computerkompontenten und -software
>
WLAN-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
7603625
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Computerkompontenten und -software
,
WLAN-Adapter
,
Edimax
,
EW7612UAN
,
Computing & Peripherals
,
Computer Components & Software
,
WiFi Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen