Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker, Stecker
FTDI Chip Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker, Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7608711
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     CHIPI-X10
EAN/GTIN:
     5060641256858
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
KVM Kabel
Adapter RS232
RS232 Adapter
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB A
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 2.0

RoHS-kompatibel. CE, FCC. USB-auf-RS232-Konverterkabel CHiPI-X10 mit Gehäuse, FTDI-Chip. Das Chipi-X10-Konverterkabel ist ein ESB-auf-RS-232-Level-UART-Kabel mit vollständigem Handshake und dient auch als Evaluierungstool für den FT231XS-Chip. Das Kabel ist komplett mit einem DB9-Stecker (DE9) und einem USB-A-Stecker ausgestattet, der durch das 10-cm-Kabel verbunden ist. Das komplette Gerät bietet Ihnen einen Anschluss für die USB-Kommunikation. Der Konverter ist RoHS-konform und bleifrei. Eigenschaften und Vorteile. Konverterkabel Chipi-X10. UART-Kabel ESB auf RS-232 mit vollständigem Handshake. Evaluierungstool des FT231XS-Chips. DB9-Stecker und USB-A-Stecker. Stromversorgung über USB-Anschluss. UART unterstützt 7 oder 8 Datenbits (1 oder 2 Stoppbits). Datenübertragungsrate: 300 Baud bis 250 kg Baud (RS232-Spannungspegel). 512-Byte-Puffer (Empfang). 512 Byte (Sendepuffer). ESD-Schutz. Niedriger Betriebs- und USB-Standby-Strom. Niedriger USB-Bandbreitenverbrauch. kompatibel mit USB 2.0 Full Speed. Latch-Up-frei. Kabellänge: 10 cm (100 mm). Geschlossen. Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C. Typische Anwendungen:. Audio Kommunikation. Unterhaltungselektronik. Bildgebung. Industrie. Netzwerke. Tragbare Geräte. Erfassung und Instrumentierung. Video. Drahtlos. Konverterunterstützung verfügbar. Konverter werden mit Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern (Virtual Com Port) für Windows, Apple Mac und Linux unterstützt. Alle sind verfügbar tantiemenfrei von der FTDI Website. Http://www.ftdichip.com.
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB A
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter ftdi, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, 7608711, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, FTDI Chip, CHIPIX10, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,79*
€ 25,78*
1 Tag
10474
€ 14,99*
ab € 17,22*
€ 26,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.