Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1L SPS CPU, 6 Eing. Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für SYSMAC CP1L Series 20,4 → 26,4 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7609137
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1L-L10DT-D
EAN/GTIN:
     4547648527200
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Hersteller Serie = CP1L
Anzahl der Eingänge = 6
Ausgangstyp = Transistor
Zur Verwendung mit = SYSMAC CP1L Series
Versorgungsspannung = 20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 4
Netzwerk-Typ = Peripherie-USB-Anschluss
Ausgangsstrom = 180 mA
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1L
Anzahl der Eingänge:
6
Ausgangstyp:
Transistor
Zur Verwendung mit:
SYSMAC CP1L Series
Versorgungsspannung:
20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
4
Netzwerk-Typ:
Peripherie-USB-Anschluss
Ausgangsstrom:
180 mA
Weitere Suchbegriffe: 7609137, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1LL10DTD, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,21*
€ 330,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,38*
€ 335,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,53*
€ 352,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.