Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Serie 2 Alu Strebenprofil 40 x 80 mm, 6-fach Nut 8mm, Länge 2000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7613325
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7613325
EAN/GTIN:
     5056112124740
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 40 x 80 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 2000mm
Nutgröße = 8mm
Anzahl der Nuten = 6
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = Serie 2
Serie = Profile 8

Bitte achten Sie auf die Nutgröße, bevor Sie weiteres Verbindungszubehör wie T-Nutensteine usw. bestellen. RS PRO-Profile 8 – Strebe 80 x 40mm aus Aluminiumlegierung. RS PRO-Struktursystem-Element 80 mm x 40 mm für Profile 8, erhältlich in Längen von 2 m ( ; 761-3325 761-3325 ) und 3 m ( ; 761-3329 761-3329 ), passend für die Serie Profile 8. Struktursystemprofile von RS pro, passend für Profil 5, Profil 6 und Profil 8, sind geeignet für die allgemeine Arbeitsplatz-Möbelsystemkonstruktion und bieten starke, leichte, einfach austauschbare Elemente mit einer Vielzahl von Profiltypen. Die Elemente bilden Teil eines modularen Systems von Komponenten, die zu einer Vielzahl von Möbelstrukturen wie Werkbänken, Schutzgehäusen, allgemeinen Gehäusen und anderen Arbeitsplatzvorrichtungen aufgebaut werden können. Die Elemente sind leicht zu montieren und an nahezu jede Anwendung anpassbar. RS PRO-Struktursystemprofile bestehen aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium und sind in verschiedenen Längen erhältlich. RS PRO bietet eine Vielzahl von RS-zugelassen Schlauch- und Strebenprofilen an, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Mit Hilfe unserer qualitativ hochwertigen Hausmarke RS PRO können Sie Ihre eigenen Rahmen und kompletten Struktursysteme bauen. Wir bieten zudem eine Vielzahl von Verbindungselementen in verschiedenen Materialien, Farben und Größen an. Diese Serie umfasst die folgenden Streben aus Aluminiumlegierung: ; 761-3329 761-3329 – 40 x 80 mm, Nut 8 mm, Länge 3000mm, Serie Profile 8 ; 761-3325 761-3325 – 40 x 80 mm, Nut 8 mm, Länge 2000mm, Serie Profile 8 RS PRO bietet eine Vielzahl von RS-zugelassen Schlauch- und Strebenprofilen an, geeignet für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen. Mit Hilfe unserer qualitativ hochwertigen Hausmarke RS PRO können Sie Ihre eigenen Rahmen und kompletten Struktursysteme bauen. Wir bieten zudem eine Vielzahl von Verbindungselementen in verschiedenen Materialien, Farben und Größen an. Eigenschaften und Vorteile: Leichte Aluminiumlegierung Für auf Länge geschnittene Anwendungen geeignet Mehrere Profilgrößen für eine Reihe von Anwendungen Kompatibel mit Stütz- und Verbindungszubehör Nutgröße: 8mm Anzahl der Nuten: 6 Strukturelementtyp: Strebenprofil. Was sind die verschiedenen Typen von Verbindungselementen? Das Zubehör für RS-Struktursystemprofile umfasst, Würfelverbinder, T-Schlitz-Muttern, Kugelschnäpper, Drehverriegelungen, Blechschrauben, Erdungsanschlussklemmen, Deckelkappen und viele weitere Teile. Verbindungselemente werden in der Regel aus Stahl, Eisen und Aluminium gefertigt und verfügen so über eine hervorragende Festigkeit und ermöglichen höhere Anzugsmomente. Diese Elemente sind handlich in der Anwendung und können bei Bedarf demontiert werden, wenn Sie Ihr Struktursystem später wieder auseinanderbauen möchten. Diese Elemente sind: T-Nutensteine und T-Schrauben für das Befestigen von Bauteilen an Profilen Winkel-Klemmverbinder, Montagewinkel und Eckwürfel für besonders robuste Verbindungen. Welches Zubehör ist kompatibel mit Nutgröße 8? Endkappen – ; 767-5601 767-5601 , ; 767-5604 767-5604 , ; 767-5608 767-5608 T-Nutenstein – ; 767-5645 767-5645 , ; 767-5642 767-5642 , ; 767-5654 767-5654 , ; 767-5667 767-5667 , ; 767-5648 767-5648 , ; 767-5651 767-5651 , ; 767-5658, 767-5658, ; 767-5660 767-5660 , ; 767-5664 767-5664 , ; 767-5673 767-5673 , ; 767-5636 767-5636 Verbindungsschelle und Verbindung – ; 767-5695 767-5695 , ; 767-5718 767-5718 , ; 767-5737 767-5737 , ; 767-5715 767-5715 , ; 767-5761 767-5761 , ; 767-5692 767-5692 , ; 767-5721 767-5721 , ; 767-5709 767-5709 , ; 767-5702 767-5702 Schrauben – ; 767-5822 767-5822 , ; 767-5686 767-5686 , ; 767-5689 767-5689 Würfelsteckverbinder – ; 767-5711 767-5711 Universalverbinder – ; 767-5730 767-5730 , ; 767-5670 767-5670 , ; 767-5676 767-5676 T-Matic-Verbinder – ; 767-5686 767-5686 , ; 767-5682 767-5682 Schraubenverbinder – ; 767-5689 767-5689 Montagewinkel – ; 767-5695 767-5695 , ; 767-5698 767-5698 Bodenschelle – ; 767-5727 767-5727 Rolle – ; 767-5743 767-5743
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
40 x 80 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
2000mm
Nutgröße:
8mm
Anzahl der Nuten:
6
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
Serie 2
Serie:
Profile 8
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 2000mm, 7613325, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, MATPI84080LSL02RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7675831
ab € 6,13*
Zubehör
RS Pro
7675623
ab € 20,04*
Zubehör
RS Pro
7675768
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
7675727
ab € 26,02*
Zubehör
RS Pro
7675667
ab € 7,05*
Zubehör
RS Pro
7675695
ab € 8,32*
Zubehör
RS Pro
7675718
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.