Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74ACT 8-Bit Non-Inverting, SMD 4,5 → 5,5 V 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7613495
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74ACT245SCX
EAN/GTIN:
     5059042937770
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfamilie = 74ACT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 75mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9ns
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

74ACT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74ACT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
75mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9ns
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74act, 7613495, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, 74ACT245SCX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.