Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74AC 8-Bit Non-Inverting, SMD 2 → 6 V 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614299
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC245SCX
EAN/GTIN:
     5059042874891
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfamilie = 74AC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 75mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9ns
Betriebstemperatur min. = -40 °C

74AC-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 1,5 bis 5,5 und 2 bis 6 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74AC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-75mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
75mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9ns
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74ac logic, 7614299, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, 74AC245SCX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.