Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74HCT 8-Bit Non-Inverting, SMD 4,5 → 5,5 V 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7614518
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT245WMX
EAN/GTIN:
     5059042897081
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = TTL
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 45ns
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm

74HCT-Produktfamilie, Fairchild Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
TTL
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-35mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
35mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
45ns
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hct, 7614518, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, onsemi, MM74HCT245WMX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.