Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac/dc / 4A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7615842
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     RIP0442H2
EAN/GTIN:
     5056112124832
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Flachstecker
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Montagetyp = Tafelmontage
Breite = 49.5mm
Tiefe = 45.1mm
Höhe = 65mm

Roxburgh Serie RIP. Die Serie RIP von Roxburgh umfasst Mehrzweck-IEC-Anschlussfilter für Schraubmontage, die eine gute Leistung sowohl für Gleichtakt- als auch Differenzmodusinterferenzen bieten und ein Metallgehäuse mit Abschirmungswirkung bieten. Zu den Anwendungen gehören PCs, Peripheriegeräte, digitale Geräte, Messgeräte, Bildschirme, Anzeigegeräte, Verkaufsautomaten, Spielautomaten, Drucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Flachstecker
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Montagetyp:
Tafelmontage
Breite:
49.5mm
Tiefe:
45.1mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 7615842, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Deltron, RIP0442H2, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.