Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 2,7 → 12,8 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7616261
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMH6644MA/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042736519
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 12,8 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 130MHz
Flankensteilheit typ. = 135V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Eingansspannungsrauschen typ. = 48nV/√Hz

Niederspannungs-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 12,8 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
130MHz
Flankensteilheit typ.:
135V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Eingansspannungsrauschen typ.:
48nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 7616261, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMH6644MANOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,28*
€ 3,48*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,81*
€ 6,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.