| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7617169 Herst.-Nr.: 35283 EAN/GTIN: 9004926352831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dispenser Typ = Flasche Ableitend = Jaml Leitfähig = Nein Antistatik = Nein Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Menda-ableitfähige FlascheDie Menda 180 ml blaue, ableitfähige HDPE-Flasche mit DurAstatic wurde zum Schutz Ihrer wertvollen, statischen, empfindlichen und gedruckten Schaltkreise entwickelt. Sie ist mit einem ESD-Symbol geprägt, sodass der Benutzer sofort wissen kann, dass die Flasche ESD-Schutz ist.Eigenschaften und VorteileGibt ungefähr 2 cm3 Flüssigkeit pro Pumpe ab Länger anhaltende, ableitenden Eigenschaften Geringe triboelektrische Ladung - erzeugt beim Bewegen oder Anheben nicht leicht eine Ladung Rechteckige Form sorgt für Stabilität und spart Platz Keine wandernden ZusatzstoffeZertifizierungenEN 61340-5-1 IEC 61340-5-1:1998 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dispenser Typ: | Flasche | Ableitend: | Jaml | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Nein | Reinraum: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7617169, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Menda, 35283, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |