Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices DC/DC-Wandler Step Up 1-Kanal 1,8 MHz SOT-23 5-Pin Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7618324
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1613CS5#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043069241
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung max. = 34 V
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Eingangsspannung max. = 10 V
Ausgangsstrom max. = 800mA
Wandler-Typ = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Höhe = 1.3mm

Schaltregler, LCD/CCD/OLED-Vorspannung, Linear Technology
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
34 V
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Eingangsspannung max.:
10 V
Ausgangsstrom max.:
800mA
Wandler-Typ:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7618324, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Analog Devices, LT1613CS5#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 7,27*
2 Tage
452
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 7,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.