Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 64 KB LQFP 48-Pin 48MHz 8 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7618658
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F051C8T6
EAN/GTIN:
     5059042782813
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Mikrocontroller Serie STM32F05, STMicroelectronics. Die Mikrocontrollerfamilie STM32F05 auf Basis des ARM Cortex™ M0, mit 32-bit-RISC-Core arbeitet mit einer maximalen Frequenz von 48 MHz mit High-Speed-Flash-Speicher und einer Reihe von erweiterten Peripheriegeräten wie I²C-, SPI-, I²S- und USART-Kommunikationsschnittstellen, Zeitgebern, ADC und DACs. Der ARM Cortex™ M0 STM32 F05 mit Echtzeitleistung und geringer Leistungsaufnahme funktioniert auf der STM32-Plattform von STMicroelectronics. Die Mikrocontroller können in Bereichen wie HLK, Anwendungssteuerung, Haushaltsgeräte, PC-Peripheriegeräte, Handgeräte und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Cortex™-M0: 48 MHz Frequenz 12-Bit-ADC; 16-Bit-Zeitgeber; 32-Bit-Zeitgeber und ein Advanced Control PWM-Zeitgeber Temperaturbereiche: –40 °C bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C Temperatur Stromversorgung: 2 V bis 3,6 V STM32F05 : Flash Speicher für bis zu 32 KB, SRAM bis zu 4 KB STM32F051x4 ; STM32F051x6 und STM32F051x8 : Flash-Speicher für bis zu 64 KB, SRAM bis zu 8 KB
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7618658, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F051C8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F0DISCOVERY
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.