Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 20mm, 28kg , L. 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 20mm, 28kg , L. 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7620973
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E755NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 28kg
Befestigungstyp = Kein
Länge = 25mm

Neodym-Tieftopfmagnet, zweipolige Magnete. Seltenerdemagneten sind die neueste Entwicklung bei Magnetwerkstoffen und wurden aufgrund ihres Magnetfelds mit hoher Flussdichte eingeführt. Sie wurden Anfang der 1990er Jahre erstmals in kommerziellen Mengen gefertigt und ersetzten in vielen Anwendungen gegossenes Alnico und Ferritmaterialien. Seltenerdemagneten, und insbesondere Neodym-Eisen-Bor-Sorten waren 5- bis 10-mal stärker als herkömmliche Alnico- und Ferritsorten. Dies ermöglichte es Entwicklern, kleinere Komponenten zu konstruieren. Minimale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Neodymmagnet in einem zylindrischen Messingtopf, montiert mit Polteilen aus Stahl für ein Mehrpolverhältnis an der Kontaktfläche Der mehrpolige Effekt sorgt für bessere Grifffestigkeit an der Kontaktfläche, ideal zum Festklemmen oder Heben Flacher Feldkreis ermöglicht die Positionierung Teilen in Lötvorrichtungen usw. Vernickelter Magnetwerkstoff der Güte N35 Diese Töpfe haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Anwendungen:. Energietechnik wie zum Beispiel Windkraft Computerlaufwerke Magnetische Trennung Magnetische Filtration Lautsprecher-Treibereinheiten Halten und Klemmen Halten von Werkstücken Messtechnik
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
28kg
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 7620973, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E755NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 18,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 58,77*
€ 69,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 57,08*
€ 67,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 52,36*
€ 62,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 48,44*
€ 57,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,01*
€ 53,56
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 42,01*
€ 49,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,97*
€ 43,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.