Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 20mm, 14kg x 6mm, L. 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 20mm, 14kg x 6mm, L. 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7620991
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E765NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 20mm
Haftkraft = 14kg
Stärke = 6mm
Befestigungstyp = Kein
Länge = 6mm

Flachtopf-Neodymmagneten. Maximale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Montiert in einem flachen Topf aus verzinktem Weichstahl Der Neodymmagnet und der Weichstahltopf bilden einen komplizierten Magnetkreis, der für eine zweipolige Anordnung an der Kontaktfläche sorgt Der zweipolige Effekt sorgt für ein starkes, flaches Feld, das zum Befestigen, Heben und jede Art von Schließen geeignet ist. Die Töpfe funktionieren bei Temperaturen bis 80 °C und bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 100 °C.
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
20mm
Haftkraft:
14kg
Stärke:
6mm
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 7620991, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E765NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.