Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Topf, 13mm, 6kg x 4.5mm, L. 4.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 13mm, 6kg x 4.5mm, L. 4.5mm
Eclipse Neodym Magnet, Topf, 13mm, 6kg x 4.5mm, L. 4.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7620998
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E763NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 13mm
Haftkraft = 6kg
Stärke = 4.5mm
Befestigungstyp = Kein
Länge = 4.5mm

Eclipse Neodym-FlachtopfmagnetDer flache Eclipse Neodym-Topfmagnet ist eine einpolige Zweipolbaugruppe aus Eisenboron. Er besteht aus einem ferromagnetischen Weichstahlbecher mit einem Magneten, der blind ist. Er kann bei Temperaturen von bis zu 80 °C verwendet werden Dieser Magnet und der Weichstahltopf bilden einen komplizierten Magnetkreis, um eine zweipolige Anordnung auf der Kontaktfläche mit 6 kg Zugkraft zu ermöglichen. Der zweipolige Effekt sorgt für ein starkes, flaches Feld, das sich für Befestigung, Heben und jede Art von Verschlussanwendungen eignet.Eigenschaften und VorteileGesamthöhe von 4,5 mm und Durchmesser von 13 mm Montiert in einem flachen Topf mit Weichstahl und Zinkbeschichtung Hergestellt aus Seltenerdmaterial für hochfeste Flussfelder Maximale Kontaktfläche mit hoher Festigkeit Stärkste magnetische Leistung Das Gewicht beträgt 0,0045 kg
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
13mm
Haftkraft:
6kg
Stärke:
4.5mm
Befestigungstyp:
Kein
Länge:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 7620998, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E763NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.