| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7621008 Herst.-Nr.: E770NEO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 6mm Gewindegröße = M3N Stärke = 4.5mm Befestigungstyp = Gewindebohrung M3 Länge = 11.5mm
Flachtopf-Neodymmagneten, Gewindebohrung. Einzelne zweipolige Neodym-Eisen-Bor-Magnetbaugruppe Nedoym-Polteile in einem Aluminiumtopf Neodymmagneten können gleiche oder höhere Haltekräfte erreichen als größere herkömmliche Topfmagneten Maximale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Montiert in einem flachen Topf aus verzinktem Weichstahl Der Neodymmagnet und der Weichstahltopf bilden einen komplizierten Magnetkreis, der für eine zweipolige Anordnung an der Kontaktfläche sorgt Der zweipolige Effekt sorgt für ein starkes, flaches Feld, das zum Befestigen, Heben und jede Art von Schließen geeignet ist. Die Magneten funktionieren bei Temperaturen bis 80 °C und bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 100 °C. Scheibenförmig Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 6mm | Gewindegröße: | M3N | Stärke: | 4.5mm | Befestigungstyp: | Gewindebohrung M3 | Länge: | 11.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet mit gewindebuchse, topf magnet, topfmagnet eclipse, 7621008, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E770NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets |
| | |
| |