Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han EMC Steckverbinder-Haube, M20 x 1.5, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7621049
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19620031750
EAN/GTIN:
     5059039172115
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M20 x 1.5
Schutzart = IP65

Hauben und Gehäuse der EMC-Serie von Harting Han (Größe 3 A). Han EMV-geschirmte Metallkappen und -gehäuse, Baugröße 3 A, konzipiert zur Erfüllung hoher EMV-Anforderungen. Diese Han M-Kappen und -gehäuse aus Zinkdruckguss verfügen über eine robuste Bauweise mit einer unlackierten elektrisch leitfähigen Oberfläche, um eine durchgehend geschirmte Verbindung zu gewährleisten. Verriegelungshebel sorgen für eine sichere Verbindung, und die Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 kann bei Verwendung mit einer Dichtungsschraube (Bestellnummer ; 313-6540 313-6540 ) erreicht werden. Sowohl die Kappen als auch die Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Hohe EMV-Abschirmung Robuste Bauweise aus Zinkdruckguss Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung Zahlreiche verschiedene Kabeleinführungswinkel. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han EMV-geschirmten Kappen der Baugröße 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet, bei denen eine Abschirmung gegen elektrische, magnetische oder elektromagnetische Störungen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M20 x 1.5
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 7621049, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19620031750, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,80*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.