Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 742790 Ferrit-Kit, Inhalt Ferritperlen, 1020-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik 742790 Ferrit-Kit, Inhalt Ferritperlen, 1020-teilig
Wurth Elektronik 742790 Ferrit-Kit, Inhalt Ferritperlen, 1020-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-7622092
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742790
EAN/GTIN:
     5059042888331
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Set beinhaltet = Ferritperlen
Stückzahl = 1020

SMD-Ferrit-Designkits - Serie WE-CBF. Die SMD-Ferrit-Designkits WE-CBF von Würth Elektronik enthalten besondere SMD-Plättchenferrite, die direkt auf eine Leiterplatte platziert werden können. WE-CBF Kits enthalten Ferrite mit ausgezeichneten Anti-EMI-Eigenschaften und niedrigem Gleichstromwiderstand. Wenn sie in direkte Nähe der Störquelle platziert werden, kann sogar mit der kleinsten Ausführung (0402), die maximale Impedanz bei 1.000 Ω erreicht werden. Die WE-CBF-Ferrite sind für das Reflow-Löten empfohlen und perfekt für Datenleitungsfilterung und zum Abkoppeln der Verteilungsspannung. Die Ferrit-Designkits WE-CBF bieten die folgenden Vorteile:. Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Hoher Nennstrom bis zu 6 A Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Hoher Nennstrom bis zu 6 A Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Anwendungen für SMD-Ferrit-Designkit WE-CBF:. Hohe Geschwindigkeit: "Hochgeschwindigkeits"-SMD-Ferrite WE-CBF weisen eine niedrigere Impedanz in den unteren Frequenzbereichen auf. Folglich haben sie nur eine niedrige Dämpfung für schnelle Signale. Z. B. USB 2.0, IEEE 1394, LVDS Breitband: "Breitband"-SMD-Ferrite WE-CBF zeigen eine hohe Impedanz bereits in niedrigen Frequenzbereichen. Daher haben sie Breitbandfunktion im gesamten Spektrum. Z. B. Kontrollsignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler Starkstrom: "Starkstrom"-SMD-Ferrite WE-CBF sind für Starkstrom ausgelegt (über 1 A). Der Nennstrom bezieht sich auf 40 K Eigenerwärmung. SMD-Ferrit-Designkit WE-CBF – Kleine Ausführung ( ; 7622092 7622092 ). Das Wurth Elektronik-Designkit 742790 enthält ein komplettes Sortiment von WE-CBF SMD Ferriten 0402, 0603 und 0805 für den Einsatz in Netzteilen und Schnittstellen. SMD-Ferrit-Designkit WE-CBF – Große Ausführung ( ; 7622102 7622102 ). Der Wurth Elektronik-Designkit 742791 enthält ein komplettes Sortiment von WE-CBF SMD Ferr
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Ferritperlen
Stückzahl:
1020
Weitere Suchbegriffe: 7622092, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Ferrit-Kits, Wurth Elektronik, 742790, Passive Components, Passive Components Kits, Ferrite Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 145,88*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 158,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.