| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7626012 Herst.-Nr.: 1615780000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 3.5mm Serie = BL Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 17A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Schwarz Drahtgröße = 28 → 14 AWG Material = PBT
Für entsprechende geflanschte Stiftleisten siehe Best.-Nr.: (180°) typisch ; 762-6343 762-6343 und (90°) typisch ; 762-6303 762-6303. Steckverbinder mit Schraubklemme für Kabelmontage, Standard-Kontaktdichte, mit Flansch. Anschlussklemmenblöcke mit Flansch und Stecknippeln mit Innengewinde verfügen über ein Klemmgabel-Schraubsystem, wodurch Sie Drähte mit gerader Auslassrichtung in einem 3,5-mm-Rastermaß anschließen können. Die Klemmgabel besteht aus gehärtetem Stahl mit Zinkchrom-Auflage. Die Klemmen sind zweiteilig und die stromführenden Teile dieser sind aus einer verzinnten Kupferlegierung gefertigt. Eigenschaften und Vorteile. • Stecknippel mit Innengewinde • Schraubanschluss • Nennstrom bezieht sich auf den Nennquerschnitt und die Mindestanzahl der Pole • Einfache Verdrahtung dank Gabelklemmenanschluss Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 3.5mm | Serie: | BL | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 17A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Schwarz | Drahtgröße: | 28 → 14 AWG | Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7626012, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1615780000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks |
| | |
| |