Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton RMS Wärmeschrumpfschlauch, POX kleberbeschichtet Schwarz, Ø 52mm Schrumpfrate 4.5:1, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7630960
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20012 RMS 52-15-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026406527
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
reparaturmanschette
Schlauchdurchmesser = 52mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 15mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4.5:1
Schlauchlänge = 1m
Material = POX
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120 °C
Serie = RMS

Kabelreparaturschläuche. Diese Kabelreparaturschläuche ermöglichen eine schnelle und sichere Reparatur von beschädigten Kabelmänteln. Aufgrund der hohen Schrumpfrate und der verschiedenen Durchmesser kann ein Bereich von 15 mm bis 160 mm abgedeckt werden. Der Reparaturschlauch ist in Längen von 250 mm bis 1000 mm erhältlich. Schnelle, haltbare und arbeitssparende Reparatur beschädigter Kabelmäntel Einfach und leicht zu verwenden Hochwertiger Polyamidklebstoff innen Ausgezeichnetes Schrumpfverhalten Schrumpfanzeige über thermochromatische Punkte (TCP) Gute Korrosionsschutzeigenschaften mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb und Witterung Hohe UV-Beständigkeit Halogenfrei
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
52mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
15mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4.5:1
Schlauchlänge:
1m
Material:
POX
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120 °C
Serie:
RMS
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton reparaturmanschette, 7630960, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 45020012RMS5215POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 33,14*
€ 43,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,62*
€ 44,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,14*
€ 44,68*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 36,36*
€ 47,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,64*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 168,49*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 21,19*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.