Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reflektorband, Weiß, 25mm x 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reflektorband, Weiß, 25mm x 9m
Artikel-Nr.:
     108EL-7632042
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7632042
EAN/GTIN:
     5056279159906
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Gummi
Breite = 25mm
Länge = 9m
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Vergewissern Sie sich immer, dass der Bereich sauber und trocken ist, bevor Sie das reflektierende Band anbringen. Reflexband von RS Pro. Das selbstklebende, weiße Vinylreflexband RS Pro ist die ideale Lösung für den Einsatz im Innenbereich zur Kennzeichnung von Rohren, die eine Gefahr darstellen. Das zweilagig laminierte Band besteht aus einem Vinylband mit druckempfindlichem, permanentem Gummiharzkleber. Verwenden Sie das Reflexband an Verbindungsstellen, Ventilen (beidseitig) und Schotten. Eigenschaften und Vorteile. • Für den Einsatz zwischen -40 °C und +70 °C. • Beständig gegen Salzsprühnebel. • Einfache zu umwickelnde Rohre. • Bei schwachem Licht/Dunkelheit verwendbar. • Langlebig und stark reflektierend
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
25mm
Länge:
9m
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband 25mm weiß, markierband, markierband weiß, 7632042, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Reflektorbänder, RS PRO, 231WW, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, High Visibility Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.