Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Wertfach
>
Artikel
RS PRO Schließfach, Türanzahl: 1 Stahl, Gelb, 480 mm x 300 mm x 450mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-763464
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
763464
EAN/GTIN:
5056111934470
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Anzahl Türen = 1
Höhe Außen = 480 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 450mm
Material = Stahl
Farbe = Gelb
Schließfächer für persönliche Schutzausrüstung (PSA). Gelbe Schließfächer für persönliche Schutzausrüstung (PSA) für sicheren Schutz und Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstung und Kleidung. Beide Schließfächer bestehen aus kaltgewalztem, robustem Weichstahl Beide Schließfächer haben 1 Tür Beschichtete Keilverschlüsse (2 Schlüssel pro Schloss) Jedes Schloss wird mit ID-Karte geliefert Einbrennlackbeschichtung. Das Schließfach vom Typ 1 kann zur Gruppierung mehrerer Einheiten sowohl nebeneinander als auch aufeinander befestigt werden. Das Schließfach vom Typ 2 ist besonders gut zur Aufbewahrung von dekontaminierter Chemikalienschutzkleidung, wasserdichter Kleidung, Stiefeln, Fallschutzausrüstung usw. geeignet. Durch die diskret oben und unten angebrachten Belüftungsöffnungen können Ausrüstung und Kleidung schneller trocknen. Mit oberem Regalbrett zur Ablage kleinerer Gegenstände.
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1
Höhe Außen:
480 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
450mm
Material:
Stahl
Farbe:
Gelb
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Spinde
Weitere Suchbegriffe:
Schließfach
,
Wertfach
,
schließfach rs pro
,
einzel schließfach
,
763464
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Spinde
,
RS PRO
,
MQ2511YDYD00RS
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Lockers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüsselschalter, 2-Stellungen, 1S, rechts tastend, links rastend, Schloß 455
Schneider Electric
XB4BG61
ab € 26,45*
Zubehör
Schlüsselschalter, 3-Stellungen, 2S, rastend, Schloß 455
Schneider Electric
XB4BG33
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen