Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ Iso-Versinic Schlauch, Ø 5mm 8mm Schwarz FKM Übertragung 0,9 bar für Chemisch x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Versilon™ Iso-Versinic Schlauch, Ø 5mm 8mm Schwarz FKM Übertragung 0,9 bar für Chemisch x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-7638194
Herst.-Nr.:
     770260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8mm
Material = FKM
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0,9 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Serie = Versilon™ Iso-Versinic
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +200°C
Farbe = Schwarz
Länge = 25m
Biegeradius = 18mm

Die empfohlene Sterilisationsmethode für die Schläuche Iso-Versinic sind Dampf (1 bar, 141 °C) für 30 Minuten, Ethylenoxidgas oder Bestrahlung mit bis zu 2,5 MRad. Fluoroelastomerschlauch Iso-Versinic®. Der Fluoroelastomerschlauch Iso-Versinic® bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber stark aggressiven Chemikalien, ist besonders alterungs- und wetterbeständig sowie geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen und für den Labor- oder allgemeinen Einsatz. Der Fluoroelastomerschlauch Iso-Versinic® bietet eine Shore-A-Härte von 60 (für Schläuche bis ID 4 mm x AD 6 mm) und eine Shore-A-Härte von 70 für Schläuche ab ID 4 mm x AD 8 mm. Der Fluoroelastomerschlauch Iso-Versinic® bietet:. Außergewöhnlich gute Beständigkeit gegen starke Säuren, Alkohole und chlorhaltige Lösungsmittel Feuerbeständig (Temperaturbeständigkeit von -20 bis +200 °C, Spitze von 300 °C möglich)
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
8mm
Material:
FKM
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0,9 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Serie:
Versilon™ Iso-Versinic
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+200°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
25m
Biegeradius:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch schwarz, chemieschlauch, 7638194, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, 770260, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,86*
€ 712,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,18*
€ 646,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,90*
€ 597,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.