Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 51206 Panzerband, PE-UHMW transparent, 0.11mm x 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7638955
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51206-00003-00
EAN/GTIN:
     5059045881568
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Farbe = transparent
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = PE-UHMW
Stärke = 0.11mm
Klebermaterial = Acrylat
Haftfestigkeit = 4,3 N/cm
Reißdehnung = 300%
Zugfestigkeit = 43N/cm
Finish = Antirutschendes PE
Handelsname = 51206
Modellnummer = 51206

Abriebfestes, quietschfreies und gleitendes UHMW-PE-Band tesa® 51206
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
PE-UHMW
Stärke:
0.11mm
Klebermaterial:
Acrylat
Haftfestigkeit:
4,3 N/cm
Reißdehnung:
300%
Zugfestigkeit:
43N/cm
Finish:
Antirutschendes PE
Handelsname:
51206
Modellnummer:
51206
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband transparent, duct tape, tesa® duct tape, 7638955, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 512060000300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 102,77*
€ 150,43*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 151,31*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 153,70*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 228,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 5,29061* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.