Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4967 Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis 200, Stärke 160, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639015
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04967-00013-06
EAN/GTIN:
     5059045434108
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PET
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 160
Farbe = transparent
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 13,4 N/cm
Zugfestigkeit = 20N/cm
Betriebstemperatur max. = 200
Betriebstemperatur min. = -40°C

tesa® 4967 doppelseitiges extra starkes Filmband. Doppelseitiges Selbstklebeband mit einer weißen PET-Rückseite und Acrylklebstoff Äußerst hohe Haltekraft sogar bei hohen Temperaturen Hohe Klebefestigkeit sogar unter thermischer und mechanischer Belastung Ideal für: Befestigung von Objektiven an Mobiltelefongehäusen, ABS-Kunststoffteile in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PET
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
160
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
13,4 N/cm
Zugfestigkeit:
20N/cm
Betriebstemperatur max.:
200
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband tesa transparent 50mmx50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, 7639015, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 049670001306, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes, 496750mx50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,4958* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.