| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7639214 Herst.-Nr.: 7639214 EAN/GTIN: 5056112126515 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 25mm Fitting Typ = Inspektionsbogen Material = Stahl Farbe = Silber Finish = Galvanisiert Standards = BS EN 50086
Inspektions-Verbindungsstücke. Bögen und T-Stücke aus Temperguss mit verschiedenen Oberflächen Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 25mm | Fitting Typ: | Inspektionsbogen | Material: | Stahl | Farbe: | Silber | Finish: | Galvanisiert | Standards: | BS EN 50086 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, 7639214, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, RS PRO, 25GIE, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |