Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabelrohr Befestigung Inspektions-T-Stück 25mm Silber Galvanisiert-Finish


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Kabelrohr Befestigung Inspektions-T-Stück 25mm Silber Galvanisiert-Finish
RS PRO Stahl Kabelrohr Befestigung Inspektions-T-Stück 25mm Silber Galvanisiert-Finish
Artikel-Nr.:
     108EL-7639226
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7639226
EAN/GTIN:
     5056112126553
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Inspektions-T-Stück
Material = Stahl
Farbe = Silber
Finish = Galvanisiert
Standards = BS EN 50086

Inspektions-Verbindungsstücke. Bögen und T-Stücke aus Temperguss mit verschiedenen Oberflächen Deckel und Schrauben werden standardmäßig mitgeliefert
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Inspektions-T-Stück
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Finish:
Galvanisiert
Standards:
BS EN 50086
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, tempergußfittings t-stück, 7639226, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, RS PRO, 25GIT, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.