Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 35.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639440
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35PK4700MEFC16X35.5
EAN/GTIN:
     5059041136952
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Brummstrom = 2500mA eff.

Serie PK
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Brummstrom:
2500mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 4700uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 7639440, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35PK4700MEFC16X355, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.