Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CX, SMD Polymerkondensator 150μF ±20% / 20V dc, Ø 8mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7639608
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCX1D151MCL1GS
EAN/GTIN:
     5059043062969
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer, Elektrolytisch
Kapazität = 150µF
Materialfamilie des Dielektrikums = AluminiumV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 28mΩ
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 11.9mm
Abmessungen = 8 (Dia) x 11.9mm
Serie = CX
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 8mm

Serie CX. Die Nichicon-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie CX sind Polymerkondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit, die für bis zu 2000 Stunden ausgelegt sind. Die Kondensatoren der Serie CX bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrigen ESR und hohen Brummstrom. Durch das Design der CX-Serie ist sie geeignet für Anwendungen wie Hauptplatinen und Kfz-Infotainment-Systeme. Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer bis zu 3000 Stunden Bleifreie Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer, Elektrolytisch
Kapazität:
150µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
AluminiumV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
28mΩ
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
11.9mm
Abmessungen:
8 (Dia) x 11.9mm
Serie:
CX
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, 7639608, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Nichicon, PCX1D151MCL1GS, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.