Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Varistor
>
Artikel
Panasonic EZJP Varistor, 20pF, 27V, Metall, 1A max., 0402 (1005M) Gehäuse, 1 x 0.5 x 0.5mm, 0.5mm, L. 1mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7640771
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EZJP0V270RA
EAN/GTIN:
5059039670901
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Varistorspannung = 27V
Gleichspannung max. = 16V
Material = Metall
Serie = EZJP
Spitzenstrom max. = 1A
Kapazität = 20pF
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Stärke = 0.5mm
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
IEC 61000-4-2 Level 4. SMD-Überspannungsentstörer – Serie EZJP. Die Varistoren EZJP von Panasonic bestehen aus einer fortschrittlichen Halbleiterkeramik und bieten eine ausgezeichnete ESD-Entstörung. Diese mehrschichtigen Varistoren sind bipolar (ohne Polarität) und können einen Kondensator und zwei Zenerdioden ersetzen. Äußerst niedrige Kapazität Hohe elektrostatische Beständigkeit gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 Standard Bleifreie Anschlusselektroden sorgen für großartige Lötbarkeit, jedoch muss das Schwalllöten vermieden werden Zwei Arrays für mehrere Leitungen Die Übernahme einer mehrschichtigen Struktur sorgt für die Verfügbarkeit einer breiten Palette von Produkten für unterschiedlichen Bedarf. Anwendungsbereich. Diese Varistoren sind für Hochgeschwindigkeits-Signalleitungen und die ESD-Entstörung geeignet. Geeignete Anwendungen umfassen HDMI-Hochgeschwindigkeits-Datenbusse, USB 2.0 und IEEE1394-Schnittstellen
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
27V
Gleichspannung max.:
16V
Material:
Metall
Serie:
EZJP
Spitzenstrom max.:
1A
Kapazität:
20pF
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Stärke:
0.5mm
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Varistoren
Weitere Suchbegriffe:
7640771
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Varistoren
,
Panasonic
,
EZJP0V270RA
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Varistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen