Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sprühfarbe Rot Glänzend, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sprühfarbe Rot Glänzend, 400ml
RS PRO Sprühfarbe Rot Glänzend, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-7643049
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7643049
EAN/GTIN:
     5056070938816
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Größe = 400ml
Farbe = Rot
Finish = Glänzend

RS Pro 400ml rote GlanzsprayLegen Sie Ihre Pinsel und Schale weg und wenden Sie sich an diese Sprühfarbe, um große Bereiche schnell, gleichmäßig und gleichmäßig abzudecken. Diese rote Glanzsprayfarbe ist schnell trocknend und umweltfreundlich. Die 400-ml-Dose ist einfach zu verwenden und kann in einer Hand gehalten werden. Drücken Sie die Düse des unter Druck stehenden Kanisters, um einen feinen Nebel für eine gleichmäßige Abdeckung zu lösen und für eine unlemish-freie Oberfläche zu sorgen. Es haftet gut auf blankem Metall, ist beständig gegen Chemikalien und Wasser und hat Korrosionsschutzeigenschaften. Dieser rote Glanzlack auf Acrylbasis kann auch auf Kunststoffteilen verwendet werden, die zuvor grundiert wurden. Er bietet ausgezeichnete Härte und hohe Deckkraft. Verwenden Sie diese praktische Sprühfarbe in der Fertigung, zu Hause oder für Werkstattreparaturen. Für beste Ergebnisse mehrere leichte Mäntel auftragen. Da es Teil der RS Pro Serie ist, können Sie sicher sein, dass dieses Produkt auf Qualität und konsistente Leistung geprüft wurde.Eigenschaften und Vorteile• Acrylbasierte rote Glanzspray-Farbe • Ausgezeichnete Abdeckung und Durchfluss • Verdriefen innerhalb von 24 Stunden • Anhaftet an blankes Metall • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
400ml
Farbe:
Rot
Finish:
Glänzend
Weitere Suchbegriffe: 7643049, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, RS PRO, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.