Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 110mm, Breite 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7643588
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6212-2Z
EAN/GTIN:
     5059041841474
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 110mm
Axiallager-Breite = 22mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 36kN
Dynamische Traglast = 55.3kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Modellnummer = 6212ZZ
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
110mm
Axiallager-Breite:
22mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
36kN
Dynamische Traglast:
55.3kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Modellnummer:
6212ZZ
Weitere Suchbegriffe: din 625, 7643588, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 62122Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 8,90*
ab € 13,36*
€ 18,01*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 18,02*
1 Tag
810
1
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 19,35*
5 Tage
810
1
€ 5,99*
ab € 14,43*
€ 19,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,43*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,57*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.