Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO BSPP 2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO BSPP 2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
RS PRO BSPP 2Zoll Kugelventil Vollbohrung, 2-polig aus Edelstahl 68bar 1000psi
Artikel-Nr.:
     108EL-7644253
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7644253
EAN/GTIN:
     5056112126874
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Typ = Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSPP
Gewindegröße = 2Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Rohrdurchmesser = 50mm
Zum Einsatz mit = Gas, Öl, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 68bar

RS Pro V15
Weitere Informationen:
Typ:
Vollbohrung, 2-polig
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSPP
Gewindegröße:
2Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Rohrdurchmesser:
50mm
Zum Einsatz mit:
Gas, Öl, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
1000psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
68bar
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, hochdruckkugelhahn, 7644253, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, 2013NMCF8M2", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,76*
€ 476,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,67*
Zubehör
RS Pro
2128813
ab € 371,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.