Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Hirose DF13 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7644862
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
DF13-10P-1.25DS(50)
EAN/GTIN:
5059043847962
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = DF13
Raster = 1.25mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 150,0 V
Hirose Serie DF13 Leiterplattenleisten-Steckverbinder, 1,25 mm. 1,25-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF13 in kompakter Miniatur-Bauweise, erhältlich in ein- oder zweireihigen Konfigurationen. Dank der platzsparenden Bauweise der zweireihigen Stiftleisten lässt sich eine 30 % höhere Dichte erzielen als mit einreihigen Versionen bei gleichem Leiterplattenmaß. Diese DF13 Leiterplatten-Stiftleisten haben eine niedrige Bauhöhe von 5,8 mm über der Leiterplatte (gerade SMD-Montage) und 5,3 mm (gerade Durchgangsbohrung). Die Gehäuse dieser Stiftleisten haben eine stecksichere Box-Struktur und verfügen über Ausrichtungsslots, um falsches Einstecken zu verhindern. Eine kraftschlüssige Verriegelung sorgt dafür, dass die Stiftleiste fest mit dem DF13-Gehäuse verbunden ist. Diese DF13 Leiterplatten-Stiftleisten sind wahlweise mit Leiterplatten-Montagevorsprüngen zur genauen Ausrichtung und Platzierung auf der Leiterplatte erhältlich. Die SMD Versionen verfügen zudem über Metallanschlüsse für eine sichere Befestigung an der Leiterplatte und Verhinderung einer Lot-Ablösung. Es gibt Ausführungen dieser DF13 Stiftleisten mit Unterdruckaufnahmebereichen für automatisierte Bestückung, und sie sind auch in Trägerband-und-Rolle-Verpackung erhältlich. Diese 1,25-mm-Leiterplattenleisten der Serie DF13 passen für die 1,25-mm-Crimpsteckverbindergehäuse der Serie DF13. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Zweireihige Konfiguration bietet 30 % höhere Dichte als einreihige Konfiguration bei gleichem Leiterplattenmaß • Stecksicheres Gehäuse • Ausrichtungs-Slots, um falsches Stecken zu verhindern • Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse • Leiterplatten-Montagevorsprünge für präzise Platzierung auf der Leiterplatte • Metallanschlüsse auf SMD-Versionen zur sicheren Befestigung auf der Leiterplatte • Unterstützt automatische Bestückungsmontage • Erhältlich in geprägter Band- und Rollenverpackung. Anwendungsbereich. Diese Steckverbinder der Serie DF13 sind ideal für den Einsatz in tragbaren Geräten, bei denen mehrere Signale mit platzsparenden Abmessungen erforderlich sind. Anwendungen umfassen: Digitalkameras, LCD-Displays, digitale Videorekorder, Kfz-Navigation, Zugangskontrolleinheiten und Messgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
DF13
Raster:
1.25mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
150,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
stiftleiste
,
hirose stiftleisten
,
7644862
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Hirose
,
DF1310P125DS(50)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose DF13 Steckverbindergehäuse Stecker 1.25mm, 10-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Hirose
DF13-10S-1.25C
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen