Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Adapter Adapter Female 3,5 mm Mono - Male 3,5-mm-Audio-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Adapter Adapter Female 3,5 mm Mono - Male 3,5-mm-Audio-Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-7646773
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7646773
EAN/GTIN:
     5056112127147
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = 3,5 mm Mono
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = 3,5-mm-Audio-Buchse
Typ = Adapter
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz

RS PRO 21
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
3,5 mm Mono
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
3,5-mm-Audio-Buchse
Typ:
Adapter
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm mono, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, 7646773, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, AA635, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.