Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A
Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A
Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A
Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A
Keysight Multimeter-Messleitungen mit Pogo Pin / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-7648696
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     34133A
EAN/GTIN:
     5060641247733
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Testleitung
Produkt Typ = Messleitungen
Steckertyp = Pogo Pin
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 3A
Sicherheitsspannung = 1000V
Messkategorie = CAT II

Keysight 34133A Multimeter Elektronische Messleitungen mit Präzisions-Messspitzen. Die Keysight-Präzisions-Elektronikmessleitungen 34133A wurden eigens für die Arbeit mit kleinen Bauteilen und an dicht bestückten Leiterplatten entwickelt. Die Messleitungen sind klein, leicht und verfügen über Keysight's patentiertes Browser-Konzept mit einem Kronenpunkt Pogo Pin. Die federbelastete Spitze trägt dazu bei, die kleinen Bewegungen zu absorbieren, und der Kronenpunkt gräbt sich in das Lot ein. Jedes Kit umfasst zwei Messleitungen (eine rote und eine schwarze). Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Anschluss - ummantelte rechtwinklige Bananenstecker Maximaler Strom 3A Schutzklasse 1000 V CAT II Länge 1,2 m Einfache Verwendung. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Bei Anschluss an Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für einen genauen Messwert, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Keysight Technologies produziert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT II, CAT III) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Beispielsweise bietet eine Prüfsonde, die CAT III 1000 V liefert, einen höheren Schutz als eine CAT III 600 V-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung
Produkt Typ:
Messleitungen
Steckertyp:
Pogo Pin
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
3A
Sicherheitsspannung:
1000V
Messkategorie:
CAT II
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 600v, bananenstecker, prüfspitze 3a, 7648696, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Keysight Technologies, 34133A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 99,90*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 102,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 104,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1817406
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.