Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 5A axial 125V ac/dc Epoxidbeschichtet T ø 2.65mm 7.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7649532
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7649532
EAN/GTIN:
     5056112127925
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
axiale sicherung
Strom = 5A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser = 2.65mm
Gehäusehöhe = 7.1mm
Drahtlänge = 28mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.65mm

Axiale Sicherungen mit Zeitverzögerung, RS. Axiale Sicherungen mit Zeitverzögerung von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser:
2.65mm
Gehäusehöhe:
7.1mm
Drahtlänge:
28mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 7649532, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, CRUPSP5A125V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.