Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 1.5A axial 250V ac Epoxidbeschichtet T ø 3.18mm 7.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7649542
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7649542
EAN/GTIN:
     5056112127956
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
axiale sicherung
Strom = 1.5A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser = 3.18mm
Gehäusehöhe = 7.1mm
Drahtlänge = 28mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V / 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

Träge axiale Sicherungen, RS. Träge axiale Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
1.5A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser:
3.18mm
Gehäusehöhe:
7.1mm
Drahtlänge:
28mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V / 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: 7649542, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, CRUPMP15A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.