Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Axiale Sicherung
>
Artikel
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 3.5A axial 250V ac Epoxidbeschichtet T ø 3.18mm 7.1mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7649567
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7649567
EAN/GTIN:
5056112128038
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
axiale sicherung
Strom = 3.5A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser = 3.18mm
Gehäusehöhe = 7.1mm
Drahtlänge = 28mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V / 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm
Träge axiale Sicherungen, RS. Träge axiale Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser:
3.18mm
Gehäusehöhe:
7.1mm
Drahtlänge:
28mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V / 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Nicht-rückstellende Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
7649567
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Nicht-rückstellende Sicherungen
,
RS PRO
,
CRUPMP35A250V(PF)
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,20*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen