Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 2A axial 250V ac Epoxidbeschichtet FF ø 3.18mm 7.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 2A axial 250V ac Epoxidbeschichtet FF ø 3.18mm 7.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7649586
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7649586
EAN/GTIN:
     5056112128083
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
axiale sicherung
Strom = 2A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser = 3.18mm
Gehäusehöhe = 7.1mm
Drahtlänge = 28mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

Sehr flinke axiale Sicherungen, RS. Sehr flinke axiale Sicherungen von RS sind eine bequeme und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Epoxidbeschichtet
Gehäusedurchmesser:
3.18mm
Gehäusehöhe:
7.1mm
Drahtlänge:
28mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: 7649586, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, CRUPEP2A250V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.