Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.51mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651021
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42068-1
EAN/GTIN:
     5059045876175
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Serie = FASTON .110mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.51mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn

TE Connectivity-Crimp-Buchsenkontakte der Serie FASTON 110. Schnellverbindungs-Crimp-Buchsenkontaktklemmen der Serie FASTON 110 bieten Anwendungsgeschwindigkeit und einheitliche Zuverlässigkeit. Die Erfahrung in vielen Industriezweigen hat gezeigt, dass diese Crimpverbindung sehr effizient stabile elektrische und mechanische Eigenschaften erzeugt. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTON 110 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTON 110 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Jede FASTON-Klemme hat präzise gesteuerte Crimpspezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Verwenden Sie für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit die passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeuge, die getrennt gekauft werden können. Die F-Crimpverbinder bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit Maximale Schwingungs- und Korrosionsbeständigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 110 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Weitere Anwendungen umfassen Computer und Peripheriegeräte, industrielle Steuerungen, Messeinrichtungen und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
FASTON .110mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.51mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7651021, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 420681, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0491*
45 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0413*
€ 0,0679*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0752*
€ 0,2025*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 639,04*
€ 742,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 742,25*
€ 883,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 719,98*
€ 856,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 642,06*
€ 764,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 639,04*
€ 760,46
pro Paket
1 Paket enthält 15.000 Stück (ab € 0,04261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.