Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Drehschalter SMD Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651138
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     P25SMT301
EAN/GTIN:
     5059045983194
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Montageart = SMD
Ausgangcode = BCD
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltstufenanzahl = 10
Kontaktzahl = 6
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 42 V
Nennspannung = 42V
Höhe = 7mm
Breite = 7mm
Tiefe = 2.5mm

Codierte Subminiatur-Drehschalter (SMD), Hartmann Codier – Serie P25. Die codierten Subminiatur-Drehschalter der Serie P25 von Hartmann Codier bieten eine sehr kompakte und zuverlässige Lösung für eine Vielfalt von Anwendungsanforderungen. Die codierten Drehschalter der Serie P25 enthaten massive Leiterplattenstifte, die problemlosen Einbau und sichere Anschlüsse und Kontakte mit einer abriebfesten Hartgoldbeschichtung sichern, die für einen niedrigen und beständigen Kontaktwiderstand sorgt. Die codierten Drehschalter der Serie P25 weisen deutlich sichtbare Zahlen und einen präzisen Rastmechanismus für schnellen und leichten Betrieb auf. Subminiatur-Ausführung: 2,5 mm Höhe, 7,0 mm Länge Seitlicher C-Kontakt – der gemeinsame Kontakt verläuft auf dem Oberteil des Schalters Hartgold-beschichtet Kontakte Stabile verzinnte Leiterplattenstifte
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Ausgangcode:
BCD
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltstufenanzahl:
10
Kontaktzahl:
6
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 42 V
Nennspannung:
42V
Höhe:
7mm
Breite:
7mm
Tiefe:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7651138, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, Hartmann, P25SMT301, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.