Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC Taster SPST, Löten, Flachstecker 50 mA @ 24 V dc Tastend Kappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651551
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     5GTH9352242
EAN/GTIN:
     5059045886327
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Löten, Flachstecker
Schaltfolge = Tastend
Betätigertyp = Kappe
Beleuchtet = Ja
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 3,2 N
Kontaktmaterial = SnCu+2μNI+1μAu, SnCu+2μNI+3μAg°C

Schalter Serie MEC Multimec® 5G. Die Drucktaster der Serie MEC Multimec® 5G verfügen über ein verbessertes Kappenhaltesystem und ein verbessertes Betätigungselement gegenüber den Multimec®-Tastern. Die Serie MEC Multimec® 5G ist eine ideale Lösung für die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. 3,5 N Betätigungskraft Ausgelegt für 10 Millionen Schaltzyklen Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Löten, Flachstecker
Schaltfolge:
Tastend
Betätigertyp:
Kappe
Beleuchtet:
Ja
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
3,2 N
Kontaktmaterial:
SnCu+2μNI+1μAu, SnCu+2μNI+3μAg°C
Weitere Suchbegriffe: 7651551, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, MEC, 5GTH9352242, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.