Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC Taster SPST, Löten, Flachstecker 50 mA @ 24 V dc Tastend Kappe, 10.10 x 10.10 x 6.4mm L. 10.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7651589
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     5GTH93501
EAN/GTIN:
     5059045892571
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Löten, Flachstecker
Schaltfolge = Tastend
Betätigertyp = Kappe
Länge = 10.10mm
Abmessungen = 10.10 x 10.10 x 6.4mm
Beleuchtet = Ja
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart = IP 67
Höhe = 6.4mm
Betriebstemperatur max. = +160°C

Schalter Serie MEC Multimec® 5G. Die Drucktaster der Serie MEC Multimec® 5G verfügen über ein verbessertes Kappenhaltesystem und ein verbessertes Betätigungselement gegenüber den Multimec®-Tastern. Die Serie MEC Multimec® 5G ist eine ideale Lösung für die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. 3,5 N Betätigungskraft Ausgelegt für 10 Millionen Schaltzyklen Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Löten, Flachstecker
Schaltfolge:
Tastend
Betätigertyp:
Kappe
Länge:
10.10mm
Abmessungen:
10.10 x 10.10 x 6.4mm
Beleuchtet:
Ja
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
IP Schutzart:
IP 67
Höhe:
6.4mm
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: 7651589, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, MEC, 5GTH93501, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.