Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 14 x 51mm Sicherungen 50A 690V ac, Serie Eaton Bussman 3P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7652939
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH143DU
EAN/GTIN:
     5059039082865
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 14 x 51mm
Strom = 50A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 3P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = PET
Serie = Eaton Bussman
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
14 x 51mm
Strom:
50A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
3P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
PET
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 7652939, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, CH143DU, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 32,405*
€ 41,865*
2
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 43,11*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 33,51*
€ 43,15*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,98*
€ 46,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,32*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C14G25S
ab € 5,501*
Zubehör
Eaton
C14G2S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14G32S
ab € 5,841*
Zubehör
Eaton
C14G40S
ab € 5,821*
Zubehör
Eaton
C14M2
ab € 1,771*
Zubehör
Eaton
C14M25
ab € 1,451*
Zubehör
Eaton
C14M25S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M2S
ab € 5,611*
Zubehör
Eaton
C14M32S
ab € 6,061*
Zubehör
Eaton
C14M40S
ab € 6,071*
Zubehör
Eaton
C14G2
ab € 1,551*
Zubehör
Eaton
C14M32
ab € 1,451*
Zubehör
Eaton
C14M4
ab € 1,361*
Zubehör
Eaton
C14G10
ab € 1,301*
Zubehör
Eaton
C14G1
ab € 1,561*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.