Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner RJ-Steckverbinder Cat.6a 24 Anschl. RJ45 STP, 1U, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7653709
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02023A0050
EAN/GTIN:
     4018359363314
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
LAN Kategorie = Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = STP
Rack Höhe = 1U
Höhe = 110mm
Breite = 482.6mm
Tiefe = 44mm
Farbe = Grau

19-Zoll-Patchfeld MPP24-HS K CAT 6. 19-Zoll-Rackmontageeinheit 1 HE mit 24 RJ45-Jacks, die auf einer gemeinsamen Leiterplatte montiert sind Keine Spezialwerkzeuge für die Montage der Abdeckung erforderlich (geschirmter Typ) Die Leiterplatte wird horizontal montiert Erdung über das gekapselte Erdungsanschlusskabel (geschirmte Ausführungen) 360°-Schirmung kann direkt auf der Leiterplatte an einem großen Kontaktpunkt mit Schraubklemmen angeschlossen werden, ohne dass das Abschirmungsgeflecht (geschirmter Typ) gedreht werden muss Das Risiko eines Kurzschlusses zwischen Abschirmungsgeflecht und Datenleitungen wird durch ausreichenden Platz zwischen Datenklemmen und Abschirmungskontakt minimiert Die max. 13 mm lange Länge der Datenleitungen kann einfach erreicht werden, ohne eine einfache Installation einzuschränken Gekapselte Kabelbinder zur Zugentlastung der Kabel ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge Modular-Jacks sind auf der Frontplatte nummeriert
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6a
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
STP
Rack Höhe:
1U
Höhe:
110mm
Breite:
482.6mm
Tiefe:
44mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, rundsteckverbinder sonstige, telegärtner patchpanel, 7653709, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Telegärtner, J02023A0050, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, Telegartner
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 84,96*
€ 93,58*
€ 5,00*
ab € 90,92*
€ 99,94*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 91,41*
€ 101,11*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 91,55*
€ 101,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,46*
€ 149,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.