Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7654461
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QRM85BXXG24E
EAN/GTIN:
     5059041835121
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 8mcd
Länge = 15.3mm

LED-Signalleuchten für Rückseitenmontage, 12 und 24 V dc, 8 mm – Serie QRM. Die LED-Signalleuchten für Rückseitenmontage der Serie QRM von Apem in 8 mm sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie die Industrie, Medizin, Telekommunikation, Verkehrsleittechnik, Transportsysteme und die Landwirtschaft. NVG-konform Schutzart IP67 Hinteres Ende mit Epoxidharz abgedichtet Schwarzverchromte Oberfläche
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
8mcd
Länge:
15.3mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 7654461, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, QRM85BXXG24E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7001928
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.