| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7655531 Herst.-Nr.: SSQ-112-02-G-S-RA EAN/GTIN: 5059041847544 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 12 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Nennstrom = 7.6A Betriebsspannung = 550 V Serie = SSQ Kontaktmaterial = Bronze
Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSQ mit Vierkant-Kontaktstiften passen für folgende Produkte: Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 767-0849 767-0849 (typisch). SMD-Stiftleisten Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 765-6458 765-6458 (typisch). Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten mit Vierkant-Kontaktstiften und Vierkant-Lötfahnen, 2,54 mm – Serie SSQ. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSQ mit Vierkant-Kontaktstiften und Vierkant-Lötfahnen sowie 2,54 mm Rastermaß, einem Isolator aus schwarzem Flüssigkristallpolymer und Tiger Buy-Kontakten aus Phosphorbronze mit 0,51 μm Vergoldung auf dem Kontakt und Hauchvergoldung auf der Lötfahne. Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 mm Rastermaß sind in einer Vielzahl von Konfigurationen wie ein- und zweireihig, gerade und rechtwinklig sowie mit verschiedenen Kontaktstiftlängen erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich für die Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ beträgt -55 bis +125 °C. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ mit Teilenummer TSW-xxx-01-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 2,64 mm. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ mit Teilenummer TSW-xxx-02-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 4,93 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 12 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 7.6A | Betriebsspannung: | 550 V | Serie: | SSQ | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 7655531, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSQ11202GSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |