Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SSQ Leiterplattenbuchse gewinkelt 18-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7655562
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSQ-118-02-G-S-RA
EAN/GTIN:
     5059041663885
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 18
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.6A
Betriebsspannung = 550 V
Serie = SSQ
Kontaktmaterial = Bronze

Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSQ mit Vierkant-Kontaktstiften passen für folgende Produkte: Durchgangsbohrungs-Stiftleisten Serie TSW mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 767-0849 767-0849 (typisch). SMD-Stiftleisten Serie TSM mit Vierkant-Kontaktstiften, 2,54 mm – siehe Best.-Nr. ; 765-6458 765-6458 (typisch). Durchgangsbohrungs-Buchsenleisten mit Vierkant-Kontaktstiften und Vierkant-Lötfahnen, 2,54 mm – Serie SSQ. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen der Serie SSQ mit Vierkant-Kontaktstiften und Vierkant-Lötfahnen sowie 2,54 mm Rastermaß, einem Isolator aus schwarzem Flüssigkristallpolymer und Tiger Buy-Kontakten aus Phosphorbronze mit 0,51 μm Vergoldung auf dem Kontakt und Hauchvergoldung auf der Lötfahne. Diese Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsenleisten für Platine-Platine-Verbindungen mit Vierkant-Kontaktstiften und 2,54 mm Rastermaß sind in einer Vielzahl von Konfigurationen wie ein- und zweireihig, gerade und rechtwinklig sowie mit verschiedenen Kontaktstiftlängen erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich für die Durchgangsbohrungs-Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ beträgt -55 bis +125 °C. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ mit Teilenummer TSW-xxx-01-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 2,64 mm. Die Leiterplattenbuchsen der Serie SSQ mit Teilenummer TSW-xxx-02-x-x haben eine Kontaktstiftlänge von 4,93 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.6A
Betriebsspannung:
550 V
Serie:
SSQ
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 7655562, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSQ11802GSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.